70-643-01

Conbraco
70-643-01

Robinet à bille 3-Way Apollo® – à commande manuelle, 3-Way, 400 psi max., fileté en ligne, corps en bronze B584-C84400 , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00796771
N° MFR70-643-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
70-643-01

Robinet à bille 3-Way Apollo® – à commande manuelle, 3-Way, 400 psi max., fileté en ligne, corps en bronze B584-C84400 , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00796771
N° MFR70-643-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
70-643-01 VANNE
  • Corps en deux parties
  • Sièges renforcés
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable

Spécifications

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    B584-C84400 Bronze
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    3-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 400 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    70-600
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps de vanne
    B584 Bronze
  • Poids
    0.76 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif