Aperçu
Spécifications
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 1-1/4 po x 1 po
- Taille du port d’entrée1-1/4 po NPT
- Pression maximale43 psi
- Rpm max.3450 tr/min
- Pied de tête max.135 pi
- Débit maximum70 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Taille du port de sortie1 po NPT
- Matériau du corps de pompeBronze
- Joint d’étanchéitéViton mécanique
- Conception du typePiédestal sans moteur
- Matériaux mouillésBronze, acier inoxydable