Motion
08UCBN2A3.2N

Falk (RRX)
08UCBN2A3.2N

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 3.282:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.1250 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00797096
N° MFR08UCBN2A3.2N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
08UCBN2A3.2N

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 3.282:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.1250 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00797096
N° MFR08UCBN2A3.2N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
08UCBN2A3.2N ULTRAMITE 3.282:1

Spécifications

  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Ratio
    3.282:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Réduction
    Double
  • Montage
    Montage sur socle
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1093.750 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3810 po-lb à 500 tr/min
  • Dimensions du boîtier
    15.55 x 12.29 x 12.64 po / 253 x 254 mm
  • Puissance d’entrée maximale
    53.100 ch à 3500 tr/min
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • Hauteur du boîtier
    12.64 po
  • Longueur du boîtier
    15.55 po
  • Largeur du boîtier
    12.29 po
  • CUP_NON
    782934054273
  • Poids
    378.88 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif