SOUPAPE DE VERROUILLAGE DE LA DIAPOSITIVE DE SLV-50 1/2 PO
Conçu pour se conformer à la règle standard OSHA 29 CFR1910.147
Évacuer l'air en aval vers l'atmosphère lorsque la vanne est en position fermée, interdisant le cycle inattendu de l'équipement en raison de l'énergie emmagasinée dans la conduite d'air
Ne peut être verrouillé qu’en position fermée, rendant toute machine ou tout équipement en aval complètement inutilisable
Le manchon en aluminium est anodisé en or brillant pour une identification facile
Plage de température : -50°F à 180°F
Plage de pression : 0 à 150 psi
Corps : aluminium anodisé noir
Manchon : aluminium anodisé doré
Bague de retenue : acier
Joints toriques : BunaN
Verrou : laiton massif (manille en acier)
AVERTISSEMENT : les SLV ne doivent pas être utilisés pour le verrouillage du fluide hydraulique
Spécifications
Type de tuyauterie
Corps transféré
Direction du débit
2-Way
Type d’actionneur
Levier à tige
Pression de fonctionnement minimale
0 psi
Pression de fonctionnement maximale
+150 psi
Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
3.18 Cv
Plage de température de fonctionnement
-50 à +180 °F
Plage de pression de fonctionnement
0 à +150 psi
Matériau du joint
Nitrile
Milieu de fonctionnement
Air
État normal
Normalement ouvert
Port 1 taille/type
1/2 NPT
Fonction de la vanne
Balle
Matériau du corps
Aluminium
Longueur totale
3-11/32 po
Largeur totale
1-5/8 po
Normes respectées
OSHA
Sexe portuaire
Femme
Type de connexion de port
Fileté
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Ce site Web utilise des témoins de connexion et d’autres technologies de suivi pour améliorer l’expérience de l’utilisateur, afficher des publicités personnalisées et analyser les performances et le trafic sur notre site Web. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d’analyse. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en cliquant sur le bouton Catégories de témoins de connexion.
Centre de confidentialité des témoins de connexion
Lorsque vous visitez notre site Web, nous stockons des témoins de connexion sur votre navigateur afin de collecter des informations. Les informations collectées peuvent se rapporter à vous, à vos préférences ou à votre appareil, et sont principalement utilisées pour que le site fonctionne comme vous le souhaitez et pour vous offrir une expérience de site Web plus personnalisée. Cliquez sur les titres des différentes catégories pour en savoir plus sur les différentes catégories de témoins de connexion que nous collectons.
Gérer les préférences de consentement
Témoins de connexion strictement nécessaires
Ces témoins de connexion sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu’en réponse à des actions que vous effectuez et qui équivalent à une demande de services, tels que le réglage de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il bloque ces témoins de connexion ou vous en avertisse, mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas. Ces témoins de connexion ne stockent aucune information personnelle identifiable.
Témoins de connexion fonctionnels
Ces témoins de connexion permettent au site Web d’offrir une fonctionnalité et une personnalisation accrues. Ils peuvent être définis par nous-mêmes ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, certains ou tous ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.
Témoins de connexion ciblés
Ces témoins de connexion peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces entreprises pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas d’informations directement personnelles, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, la publicité sera moins ciblée.
Témoins de connexion de performance
Ces témoins de connexion nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site. Ils nous permettent de savoir quelles sont les pages les plus et les moins populaires et de voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations collectées par ces témoins de connexion sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas contrôler ses performances.