Motion
SLV-25

Mead
SLV-25

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 2 ports, 2 positions, actionnée par levier à tige
N° D’ARTICLE MI00797363
N° MFRSLV-25
Prix368.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
SLV-25

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 2 ports, 2 positions, actionnée par levier à tige
N° D’ARTICLE MI00797363
N° MFRSLV-25
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
Prix368.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE DE VERROUILLAGE DE LA DIAPOSITIVE DE SLV-25 1/4 PO
  • Conçu pour se conformer à la règle standard OSHA 29 CFR1910.147
  • Évacuer l'air en aval vers l'atmosphère lorsque la vanne est en position fermée, interdisant le cycle inattendu de l'équipement en raison de l'énergie emmagasinée dans la conduite d'air
  • Ne peut être verrouillé qu’en position fermée, rendant toute machine ou tout équipement en aval complètement inutilisable
  • Le manchon en aluminium est anodisé en or brillant pour une identification facile
  • Plage de température : -50°F à 180°F
  • Plage de pression : 0 à 150 psi
  • Corps : aluminium anodisé noir
  • Manchon : aluminium anodisé doré
  • Bague de retenue : acier
  • Joints toriques : BunaN
  • Verrou : laiton massif (manille en acier)
  • AVERTISSEMENT : les SLV ne doivent pas être utilisés pour le verrouillage du fluide hydraulique

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type d’actionneur
    Levier à tige
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.94 Cv
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +180 °F
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +150 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Fonction de la vanne
    Balle
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Longueur totale
    2-9/16 po
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Normes respectées
    OSHA
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif