Motion
SLV-37

Mead
SLV-37

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 2 ports, 2 positions, actionnée par levier à tige
N° D’ARTICLE MI00797380
N° MFRSLV-37
Prix443.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
SLV-37

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 2 ports, 2 positions, actionnée par levier à tige
N° D’ARTICLE MI00797380
N° MFRSLV-37
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
Prix443.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE DE VERROUILLAGE DE LA DIAPOSITIVE DE SLV-37 3/8 PO

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type d’actionneur
    Levier à tige
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.39 Cv
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +180 °F
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +150 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPT
  • Fonction de la vanne
    Balle
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Largeur totale
    1-7/16 po
  • Normes respectées
    OSHA
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif