830B
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - à couplage fermé sans moteur, 100 gal/min, 128 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00797412
N° MFR830B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - à couplage fermé sans moteur, 100 gal/min, 128 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00797412
N° MFR830B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 830B

Spécifications

  • Conception du type
    Fermé couplé sans moteur
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Pied de tête max.
    128 pi
  • Pression maximale
    49 psi
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 po NPT
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Matériau du corps de pompe
    Bronze
  • Matériaux mouillés
    Bronze, acier inoxydable
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Joint d’étanchéité
    Buna mécanique
  • Enceinte
    Fermer
  • Options
    Joint mécanique en Viton ou Teflon en option, joint torique en silicone encapsulant Teflon en option
  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 po NPT
  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de pompe
    Pompe centrifuge monobloc bronze

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif