Aperçu
- Faible tension de surface pour une action pénétrante rapide
- Attaque la rouille et la corrosion pour libérer les pièces gelées
- Une action moussante puissante offre une couverture complète de la surface
- Déplace l’humidité
- Lubrifie et protège les surfaces métalliques
- Aucun solvant chloré
- Point d’éclair de 175°F (79°C)
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
Spécifications
- TypePénétrent
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Taille du conteneur11 oz
- Qualité alimentaireNon
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- CompositionDistillats légers hydrotraités, distillats moyens hydrotraités, dioxyde de carbone
- Plage de température-55 à 300 °F
- ApplicationUsage général
- CouleurTransparent
- CertificationNSF H2
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R 261.7
- Point d’éclair174.2 °F
- Poids net11 oz
- InflammabilitéInflammable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant078827019161
- CUP_NON078827019161
- Norme de protection de l’environnementNe contient pas de toxines reproductives ou développementales (selon la liste de l’État du Canada), de perturbateurs endocriniens (selon la liste de priorité de recherche de l’Union européenne), d’Asthmagens (selon la liste de l’AOEC), de substances cancérogènes (selon la liste 1-2A-2B du CIRC)
- Caractéristiques et avantages• Faible tension de surface pour une action pénétrante rapide • Attaque la rouille et la corrosion aux pièces gelées • Puissante action moussante pour une couverture complète de la surface • Déplace l’humidité • Lubrifie et protège les surfaces métalliques • Aucun solvant chloré • Point d’éclair de 175°F (79°C) • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Température de fonctionnement min.-50 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-50 °F à 350 °F
- Base pénétrantePétrole
- SérieLST
- Gravité spécifique0.79 à 0.81
- Normes respectéesA-A-50493C Classe B Types I et II, ASTM F-945, City Public Service, General Motors Co., Minntac - US Steel, NSF International, Pratt & Whitney Canada CPMC 79138-1, Tampa Electric Co, Timken Steel, Tyson, V-V-P-216C Types 1 et 2
- Poids10.90 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation