Motion
VR137 PM5
Entraînement par engrenages biseautés en spirale VR137 , 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00798064
N° MFRVR137 PM5
Prix3,875.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages biseautés en spirale VR137 , 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00798064
N° MFRVR137 PM5
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
Votre prix3,875.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VR137 PM5 RÉDUCTEUR DE MT SPÉCIAL

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dimensions du boîtier
    8.47 x 6.13 x 5.9 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.9000 po
  • Longueur du boîtier
    8.4700 po
  • Largeur du boîtier
    6.1300 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille du réducteur du fabricant
    137
  • Puissance d’entrée maximale
    8.800 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1750.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    378 po-lb à 100 tr/min
  • Type de montage
    Montage mural
  • Direction de sortie
    Droite
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    28.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif