VR158 PM5
Entraînement par engrenages biseautés en spirale VR158 , 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00798093
N° MFRVR158 PM5
Prix6,556.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages biseautés en spirale VR158 , 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00798093
N° MFRVR158 PM5
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
Votre prix6,556.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VR158 PM5 RÉDUCTEUR DE MT SPÉCIAL

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dimensions du boîtier
    13.03 x 9 x 9.96 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.9600 po
  • Longueur du boîtier
    13.0300 po
  • Largeur du boîtier
    9.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille du réducteur du fabricant
    158
  • Puissance d’entrée maximale
    50.900 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1750.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2546 po-lb à 100 tr/min
  • Type de montage
    Montage mural
  • Direction de sortie
    Droite
  • Taille de sortie
    1.0050 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    103.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif