Aperçu
Spécifications
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
- Diamètre à l’alésage9.0000 po
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure4.5276 po
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale600 kN
- Capacité de charge statique radiale980 kN
- Rpm max.930 tr/min
- Largeur de l’anneau extérieur63.5 mm
- Série01
- Palier fendu de rechange seulement01B900GR
- Bloc d’oreiller complet de rechange01BCP900GR
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Poids173.29 lb