Aperçu
Spécifications
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
- Diamètre à l’alésage12.0000 po
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure5.6299 po
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale806 kN
- Capacité de charge statique radiale1452 kN
- Rpm max.650 tr/min
- Largeur de l’anneau extérieur74.6 mm
- Série01
- Palier fendu de rechange seulement01B1200GR
- Bloc d’oreiller complet de rechange01BCP1200GR
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Poids280.21 lb