VR146 QM5
Entraînement par engrenages biseautés en spirale VR146 , 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00798281
N° MFRVR146 QM5
Prix5,202.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages biseautés en spirale VR146 , 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00798281
N° MFRVR146 QM5
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
Votre prix5,202.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VR146 QM5 RÉDUCTEUR DE MT SPÉCIAL

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dimensions du boîtier
    10.56 x 7.38 x 7.78 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.7800 po
  • Longueur du boîtier
    10.5600 po
  • Largeur du boîtier
    7.3800 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille du réducteur du fabricant
    146
  • Puissance d’entrée maximale
    25.100 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1750.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1145 po-lb à 100 tr/min
  • Type de montage
    Montage mural
  • Direction de sortie
    Droite
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    65.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif