Motion
CHJS6P
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : JS6P, mâchoire droite, bague conique fendue, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00798390
N° MFRCHJS6P
Price$600.29/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : JS6P, mâchoire droite, bague conique fendue, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00798390
N° MFRCHJS6P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$600.29/each

Aperçu

Description du fabricant
CHJS6P DEMI-CÂBLE
  • Accouplement de mâchoire utilisé avec les coussinets d'alésage

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    JS6P
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    3.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2
  • Taille de la bague
    P1
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.0000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.0000 po
  • Rpm max.
    600
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CHJ
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CHJS6P
  • Numéro CUP du fabricant
    662289258468
  • CUP_NON
    662289258468
  • Poids
    2.07
  • Taille du raccord
    JS6
  • Type de couplage
    Accouplement de mâchoire
  • Matériel
    Acier
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Modèle
    JS
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif