Aperçu
Description du fabricant
CHJS7Q DEMI-CÂBLE
- Accouplement de mâchoire utilisé avec les coussinets d'alésage
Spécifications
- Code de taille de raccordJS7Q
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur4.6875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.561
- Taille de la bagueQ1
- Longueur totale de l’accouplement6.1875 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.1250 po
- Rpm max.600
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCHJ
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCHJS7Q
- Numéro CUP du fabricant662289188499
- CUP_NON662289188499
- Poids5.11
- Taille du raccordJS7
- Type de couplageAccouplement de mâchoire
- MatérielAcier
- Type de lubrificationNon lubrifié
- ModèleJS
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité