CHJS9R
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : JS9R, mâchoire droite, bague conique fendue, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00798410
N° MFRCHJS9R
Prix1,197.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : JS9R, mâchoire droite, bague conique fendue, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00798410
N° MFRCHJS9R
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
Prix1,197.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHJS9R DEMI-CÂBLE
  • Accouplement de mâchoire utilisé avec les coussinets d'alésage

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    JS9R
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    7.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9375
  • Taille de la bague
    R1
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.0625 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.3750 po
  • Rpm max.
    600
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CHJ
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CHJS9R
  • Numéro CUP du fabricant
    662289238514
  • CUP_NON
    662289238514
  • Poids
    14.51
  • Taille du raccord
    JS9
  • Type de couplage
    Accouplement de mâchoire
  • Matériel
    Acier
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Modèle
    JS
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif