Aperçu
Description du fabricant
INSERT JS5B
- Raccord de type mâchoire, insertion en bronze
Spécifications
- Code de taille de raccordJP5, JS5, JS5H
- Matériau de l’élémentBronze
- Type d’élémentCentre fermé par une araignée
- Type de mâchoireDroit
- Rpm max.1800 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.4 hp
- Épaisseur de l’élément5/8 po
- Plage de température de fonctionnement-60 à +250 °F
- Diamètre extérieur2.6875 po
- Type de composantInsertion bronze
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleJP5,JS5,JS5H
- SérieJS
- Type de couplageAccouplement de mâchoire
- LubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricantJS5B
- Poids0.55 lb
- Page de produit du fabricant
- MatérielBronze
- Numéro CUP du fabricant662289159444
- Types de produitsRaccord de type mâchoire
- StyleJP5, JS5, JS5H
- CUP_NON662289159444
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité