Aperçu
- Raccord de type mâchoire, insertion en bronze
Spécifications
- Code de taille de raccordJS7, JS7Q
- Matériau de l’élémentBronze
- Type d’élémentCentre fermé par une araignée
- Type de mâchoireDroit
- Rpm max.1200 tr/min
- Puissance à 100 tr/min6.3 hp
- Épaisseur de l’élément1-5/16 po
- Plage de température de fonctionnement-60 à +250 °F
- Diamètre extérieur4.6875 po
- Type de composantInsertion bronze
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleJS7,JS7Q
- SérieJS
- Type de couplageAccouplement de mâchoire
- LubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricantJS7B
- Poids2.50 lb
- Page de produit du fabricant
- MatérielBronze
- Numéro CUP du fabricant662289139408
- Types de produitsRaccord de type mâchoire
- StyleJS7, JS7Q
- CUP_NON662289139408
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire