JS5N
Araignée de raccord de mâchoire - Néoprène, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI00798526
N° MFRJS5N
Prix105.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - Néoprène, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI00798526
N° MFRJS5N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSERT JS5N
  • Insert en néoprène avec raccord de type mâchoire

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    JP5, JS5, JS5H
  • Matériau de l’élément
    Néoprène
  • Type d’élément
    Centre fermé par une araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.69 hp
  • Épaisseur de l’élément
    5/8 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +225 °F
  • Diamètre extérieur
    2.6875 po
  • Type de composant
    Insert en néoprène
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    JP5,JS5,JS5H
  • Série
    JS
  • Type de couplage
    Accouplement de mâchoire
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JS5N
  • Poids
    0.12 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Néoprène
  • Numéro CUP du fabricant
    662289299386
  • Types de produits
    Raccord de type mâchoire
  • Style
    JP5, JS5, JS5H
  • CUP_NON
    662289299386
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif