JS6N
Araignée de raccord de mâchoire - Néoprène, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI00798534
N° MFRJS6N
Prix165.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - Néoprène, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI00798534
N° MFRJS6N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix165.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSERT JS6N
  • Insert en néoprène avec raccord de type mâchoire

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    JS6, JS6P
  • Matériau de l’élément
    Néoprène
  • Type d’élément
    Centre fermé par une araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.7 hp
  • Épaisseur de l’élément
    7/8 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +225 °F
  • Diamètre extérieur
    3.4375 po
  • Type de composant
    Insert en néoprène
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    JS6,JS6P
  • Série
    JS
  • Type de couplage
    Accouplement de mâchoire
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JS6N
  • Poids
    0.25 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Néoprène
  • Numéro CUP du fabricant
    662289149339
  • Types de produits
    Raccord de type mâchoire
  • Style
    JS6, JS6P
  • CUP_NON
    662289149339
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif