Aperçu
Description du fabricant
INSERT JS7N
- Insert en néoprène avec raccord de type mâchoire
Spécifications
- Code de taille de raccordJS7, JS7Q
- Matériau de l’élémentNéoprène
- Type d’élémentCentre fermé par une araignée
- Type de mâchoireDroit
- Rpm max.3600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min3.1 hp
- Épaisseur de l’élément1-5/16 po
- Plage de température de fonctionnement-55 à +225 °F
- Diamètre extérieur4.6875 po
- Type de composantInsert en néoprène
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleJS7,JS7Q
- SérieJS
- Type de couplageAccouplement de mâchoire
- LubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricantJS7N
- Poids0.47 lb
- Page de produit du fabricant
- MatérielNéoprène
- Numéro CUP du fabricant662289279364
- Types de produitsRaccord de type mâchoire
- StyleJS7, JS7Q
- CUP_NON662289279364
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité