Aperçu
- Insert en néoprène avec raccord de type mâchoire
Spécifications
- Code de taille de raccordJS9R
- Matériau de l’élémentNéoprène
- Type d’élémentCentre fermé par une araignée
- Type de mâchoireDroit
- Rpm max.1800 tr/min
- Puissance à 100 tr/min6.9 hp
- Épaisseur de l’élément1.0625 po
- Plage de température de fonctionnement-55 à +225 °F
- Diamètre extérieur7.2500 po
- Type de composantInsert en néoprène
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleJS9R
- SérieJS
- Type de couplageAccouplement de mâchoire
- LubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricantJS9N
- Poids1.15 lb
- Page de produit du fabricant
- MatérielNéoprène
- Numéro CUP du fabricant662289317523
- Types de produitsRaccord de type mâchoire
- StyleJS9R
- CUP_NON662289317523
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire