JS5U
Araignée de raccord de mâchoire 1303288 - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI00798589
N° MFRJS5U
Prix188.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire 1303288 - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI00798589
N° MFRJS5U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix188.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSERT JS5U
  • Insert en polyuréthane de raccord de type mâchoire

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    JP5, JS5, JS5H
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Centre fermé par une araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1 hp
  • Épaisseur de l’élément
    5/8 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +180 °F
  • Diamètre extérieur
    2.6875 po
  • Type de composant
    Insert en polyuréthane
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    JP5,JS5,JS5H
  • Série
    JS
  • Type de couplage
    Accouplement de mâchoire
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JS5U
  • Poids
    0.11 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Numéro CUP du fabricant
    662289309481
  • Types de produits
    Raccord de type mâchoire
  • Style
    JP5, JS5, JS5H
  • CUP_NON
    662289309481
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif