JS9U
Araignée de raccord de mâchoire - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI00798622
N° MFRJS9U
Prix769.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI00798622
N° MFRJS9U
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
Prix769.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSERT JS9U
  • Insert en polyuréthane de raccord de type mâchoire

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    JS9R
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Centre fermé par une araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    10.4 hp
  • Épaisseur de l’élément
    1.0625 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +180 °F
  • Diamètre extérieur
    7.2500 po
  • Type de composant
    Insert en polyuréthane
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    JS9R
  • Série
    JS
  • Type de couplage
    Accouplement de mâchoire
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JS9U
  • Poids
    1.05 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Numéro CUP du fabricant
    662289249497
  • Types de produits
    Raccord de type mâchoire
  • Style
    JS9R
  • CUP_NON
    662289249497
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif