Aperçu
Description du fabricant
CHCFR5H DEMI-CÂBLE
- Bride de couplage rigide utilisée avec les coussinets d’alésage
Spécifications
- Code de taille de raccordCFR5H
- Taille de la bagueH
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/8 à 1-1/2 po
- Longueur totale de l’accouplement4-13/16 po
- Rpm max.5100 tr/min
- Type de douilleH
- Diamètre de la bride5-1/4 po
- Diamètre du moyeu4-3/8 po
- Longueur de bride de couplage1-1/4 po
- Puissance à 100 tr/min1.1 hp
- MatérielAcier
- Numéro de catalogue du fabricantCHCFR5H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289148950
- CUP_NON662289148950
- Poids2.09
- Type de couplageAccouplement élastomère
- Gamme d’alésages3/8 - 1 1/2
- Type d’alésageBouchée
- Diamètre de l’alésage compatible0.375
- Type de lubrificationNon lubrifié
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité