Aperçu
- Bride de couplage rigide utilisée avec les coussinets d’alésage
Spécifications
- Code de taille de raccordCFR8P
- Taille de la bagueP1
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-3/4 po
- Longueur totale de l’accouplement5-1/2 po
- Rpm max.3300 tr/min
- Type de douilleP1
- Diamètre de la bride7-7/8 po
- Diamètre du moyeu6-11/16 po
- Longueur de bride de couplage1-1/2 po
- Puissance à 100 tr/min2.07 hp
- MatérielAcier
- Numéro de catalogue du fabricantCHCFR8P
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289278985
- CUP_NON662289278985
- Poids6.77
- Type de couplageAccouplement de mâchoire
- Gamme d’alésages1/2 - 1 3/4
- Type d’alésageBouchée
- Diamètre de l’alésage compatible0.5
- Type de lubrificationNon lubrifié