Aperçu
- Bride de couplage rigide utilisée avec les coussinets d’alésage
Spécifications
- Code de taille de raccordCFR9Q
- Taille de la bagueQ1
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/4 à 2-11/16 po
- Longueur totale de l’accouplement6-1/16 po
- Rpm max.2900 tr/min
- Type de douilleQ1
- Diamètre de la bride9-1/8 po
- Diamètre du moyeu7-7/8 po
- Longueur de bride de couplage1-3/4 po
- Puissance à 100 tr/min6.89 hp
- MatérielAcier
- Numéro de catalogue du fabricantCHCFR9Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289108930
- CUP_NON662289108930
- Poids9.25
- Type de couplageAccouplement de mâchoire
- Gamme d’alésages3/4 - 2 11/16
- Type d’alésageBouchée
- Diamètre de l’alésage compatible0.75
- Type de lubrificationNon lubrifié