Aperçu
Description du fabricant
CHCFR10Q DEMI-CÂBLE
- Bride de couplage rigide utilisée avec les coussinets d’alésage
Spécifications
- Code de taille de raccordCFR10Q
- Taille de la bagueQ1
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/4 à 2-11/16 po
- Longueur totale de l’accouplement6-11/16 po
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de douilleQ1
- Diamètre de la bride10-1/4 po
- Diamètre du moyeu8-7/8 po
- Longueur de bride de couplage2 po
- Puissance à 100 tr/min11.29 hp
- MatérielAcier
- Numéro de catalogue du fabricantCHCFR10Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289228966
- CUP_NON662289228966
- Poids14.90
- Type de couplageAccouplement de mâchoire
- Gamme d’alésages3/4 - 2 11/16
- Type d’alésageBouchée
- Diamètre de l’alésage compatible0.75
- Type de lubrificationNon lubrifié
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité