Motion
RS5H
Manchon rigide 1235613 - série RS :, 5 lb, bague H
N° D’ARTICLE MI00799002
N° MFRRS5H
Prix924.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon rigide 1235613 - série RS :, 5 lb, bague H
N° D’ARTICLE MI00799002
N° MFRRS5H
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
Prix924.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RS5H CPLG
  • Accouplement de manchon rigide Utilisé avec les douilles d'alésage 2

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    H
  • Taille de la bague
    H
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.8125 po
  • Capacité de couple
    4300 po
  • Type de douille
    H
  • Série
    RS
  • Matériel
    Acier malléable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RS5H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289179510
  • Poids
    6.84
  • Type de couplage
    Raccord rigide
  • Couple nominal (po-lb)
    4300
  • Gamme d’alésages
    3/8 - 1 1/2
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.375
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8125
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Manuel d'installation Url

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif