Aperçu
- Accouplement de manchon rigide Utilisé avec les douilles d'alésage 2
Spécifications
- Code de taille de raccordP1
- Taille de la bagueP1
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 1.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement4.2500 po
- Capacité de couple5660 po
- Type de douilleP1
- SérieRS
- MatérielAcier malléable
- Numéro de catalogue du fabricantRS6P
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289209545
- Poids11.01
- Type de couplageRaccord rigide
- Couple nominal (po-lb)5660
- Gamme d’alésages1/2 - 1 3/4
- Type d’alésageBouchée
- Dessin CAD
- Diamètre de l’alésage compatible0.5
- Longueur jusqu’à l’alésage4.25
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Manuel d'installation Url