Motion
RS7Q
Manchon rigide 1235639 - série RS :, taille 7 lb, bague Q1
N° D’ARTICLE MI00799056
N° MFRRS7Q
Prix1,801.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon rigide 1235639 - série RS :, taille 7 lb, bague Q1
N° D’ARTICLE MI00799056
N° MFRRS7Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,801.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RS7Q CPLG
  • Accouplement de manchon rigide Utilisé avec les douilles d'alésage 2

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    Q1
  • Taille de la bague
    Q1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 à 2.6875 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.4375 po
  • Capacité de couple
    14600 po
  • Type de douille
    Q1
  • Série
    RS
  • Matériel
    Acier malléable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RS7Q
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289129577
  • Poids
    19.40
  • Type de couplage
    Raccord rigide
  • Couple nominal (po-lb)
    14600
  • Gamme d’alésages
    3/4 - 2 11/16
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Dessin CAD
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.75
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.4375
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Manuel d'installation Url

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif