Aperçu
Description du fabricant
RS9R CPLG
- Accouplement de manchon rigide Utilisé avec les douilles d'alésage 2
Spécifications
- Code de taille de raccordR1
- Taille de la bagueR1
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.1250 à 3.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement6.5625 po
- Capacité de couple33000 po
- Type de douilleR1
- SérieRS
- MatérielAcier malléable
- Numéro de catalogue du fabricantRS9R
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289259502
- Poids33.84
- Type de couplageRaccord rigide
- Couple nominal (po-lb)33000
- Gamme d’alésages1 1/8 - 3 3/4
- Type d’alésageBouchée
- Dessin CAD
- Diamètre de l’alésage compatible1.125
- Longueur jusqu’à l’alésage6.5625
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Manuel d'installation Url
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité