Motion
CS 04
1235654 Accouplement de manchon de vis de fixation - Alésage de 0.2500 po, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur totale, matériau en acier pour guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI00799115
N° MFRCS 04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1235654 Accouplement de manchon de vis de fixation - Alésage de 0.2500 po, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur totale, matériau en acier pour guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI00799115
N° MFRCS 04
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CS 04 MANCHON CPLG
  • Couple élevé du manchon d’accouplement
  • Excellentes caractéristiques d’équilibre

Spécifications

  • Type de couplage
    Raccord rigide
  • Taille de l’alésage
    0.2500 po
  • Matériau de couplage
    Barre en acier
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Série
    CS
  • Taille du raccord
    CS 04
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS 04
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289189526
  • Poids
    0.02 lb
  • Matériel
    Barre en acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif