Aperçu
- Déplace l’humidité
- Procure un film huileux durable et non asséchant
- Point d’éclair élevé de 175°F (79°C)
- Ne contient pas de solvants ou de silicones chlorés
- Non conducteur
- Sans danger sur la plupart des surfaces
- Enregistrement de catégorie H2 NSF no 059842 (aérosol), no 059843 (en vrac)
- Vanne de pulvérisation Inverta (aérosol)
- Valoriser le rendement
Spécifications
- TypeLubrifiant
- Type de contenantSeau
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Qualité alimentaireNon
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- CompositionSulfonate de calcium, dioxyde de carbone, distillats naphténiques lourds hydrotraités, distillats légers hydrotraités, 3-Methoxy-3-Methylbutan-1-Ol
- Plage de température-55 à 300 °F
- ApplicationUsage général
- CouleurVert
- CertificationNSF H2
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R 261.7
- Point d’éclair163.4 °F
- Poids net640 oz
- InflammabilitéInflammable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant078827020051
- CUP_NON078827020051
- Additifs inclusAucun additif
- Caractéristiques et avantages• Déloge l’humidité • Procure une pellicule huileuse durable et non asséchante • Point d’éclair élevé de 175°F (79°C) • Ne contient pas de solvants chlorés ou de silicones • Non conducteur • Sans danger sur la plupart des surfaces • Homologué NSF catégorie H2 no 059842 (aérosol), no 059843 (en vrac) • Soupape de pulvérisation Inverta (aérosol) • Performance de valeur
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide combustible (catégorie 4)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant
- Température de fonctionnement min.-50 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-50 °F à 500 °F
- SérieTKX
- Gravité spécifique0.85
- Normes respectéesHomologué NSF
- Contenu en COV0.025
- Poids38.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation