Motion
381 15/1 A WR

Hub City (RRX)
381 15/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 381 15/1 A - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00799150
N° MFR381 15/1 A WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
381 15/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 381 15/1 A - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00799150
N° MFR381 15/1 A WR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
381-A -15:1 RÉDUCTEUR DE BORDURE
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage

Spécifications

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    15:1
  • Puissance d’entrée maximale
    8.870 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Style
    A
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3993 po-lb
  • Facteur de service
    1.0
  • Série
    380
  • Taille du réducteur du fabricant
    381
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
    RATIO=15/1|TYLE=A
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78541
  • Numéro CUP du fabricant
    662798592909
  • CUP_NON
    662798592909
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    77.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif