Motion
02908

LPS
02908

Lubrifiant antigrippant haute température - 1/2 lb, boîte, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI00799153
N° MFR02908
Prix43.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LPS
02908

Lubrifiant antigrippant haute température - 1/2 lb, boîte, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI00799153
N° MFR02908

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix43.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
02908 (C02908) CUIVRE ANTIGRIPPANT
  • Prévient les crises jusqu’à 1800°F (982°C)
  • Sans plomb
  • Protège contre le grippage, le gel thermique, le grippage, la rouille et la corrosion
  • Se brosse facilement
  • Hautement adhésif sur les surfaces humides et sèches
  • Coussinets, chocs et charges
  • Surfaces de « plaques de cuivre » pour éviter tout contact métal sur métal
  • Ne coule pas, ne coule pas et ne se dépose pas
  • Couleur : Cuivre

Spécifications

  • Type
    Température élevée
  • Type de contenant
    Can
  • Taille du conteneur
    1/2 lb
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Composition
    Cuivre, essences minérales légères, pétrole, propane, n-butane, acétone
  • Couleur
    Cuivre
  • Plage de température
    -65 à +1800 °F
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Numéro CUP du fabricant
    078827029085
  • CUP_NON
    078827029085
  • Additifs inclus
    Aucun additif
  • Type antigrippant
    Composé antigrippant
  • Application
    Pour une utilisation sur les bagues, chaînes, moteurs, brides, chaudières, échangeurs de chaleur, collecteurs, écrous et boulons, réacteurs, vis, goujons, tarauds, turbines, tiges de vanne
  • Caractéristiques et avantages
    • Prévient les convulsions jusqu’à 1800°F (982°C) • Sans plomb • Protège contre les convulsions, le gel thermique, le grippage, la rouille et la corrosion • Se brosse facilement • Très adhésif sur les surfaces humides et sèches • Coussinages, chocs et chocs • Surfaces « plaques de cuivre » pour éviter le contact métal sur métal • Ne coule pas, ne coule pas ou ne se dépose pas • Couleur : Cuivre
  • Point d’éclair
    430 °F
  • Formulaire
    Coller
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Poids net
    8 oz
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Gravité spécifique
    1.00 à 1.20
  • Contenu en COV
    Pas de COV
  • Poids
    8.00 lb
  • Température de travail
    2000 °F
  • Inflammabilité
    Inflammable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif