Aperçu
- Couple élevé du manchon d’accouplement
- Excellentes caractéristiques d’équilibre
Spécifications
- Type de couplageRaccord rigide
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Matériau de couplageBarre en acier
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Longueur totale1.5000 po
- SérieCS
- Taille du raccordCS 08
- Numéro de catalogue du fabricantCS 08
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289317547
- Poids0.27 lb, 0.295
- MatérielBarre en acier
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides