Aperçu
- Couple élevé du manchon d’accouplement
- Excellentes caractéristiques d’équilibre
Spécifications
- Type de couplageRaccord rigide
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Matériau de couplageBarre en acier
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Longueur totale2.0000 po
- SérieCS
- Taille du raccordCS 10
- Numéro de catalogue du fabricantCS 10K
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289289608
- Poids0.54 lb
- MatérielBarre en acier
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides