Motion
CS 12K
1235779 Accouplement de manchon de vis de fixation - Alésage de 0.7500 po, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur totale, matériau en acier pour guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI00799287
N° MFRCS 12K
Prix113.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1235779 Accouplement de manchon de vis de fixation - Alésage de 0.7500 po, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur totale, matériau en acier pour guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI00799287
N° MFRCS 12K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix113.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CS 12K MANCHON CPLG
  • Couple élevé du manchon d’accouplement
  • Excellentes caractéristiques d’équilibre

Spécifications

  • Type de couplage
    Raccord rigide
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Matériau de couplage
    Barre en acier
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Série
    CS
  • Taille du raccord
    CS 12
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS 12K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289139620
  • Poids
    0.76 lb, 0.89
  • Matériel
    Barre en acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif