Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
Spécifications
- Distance centrale3.7500 po
- RéductionCélibataire
- Ratio30:1
- Puissance d’entrée maximale5.000 ch à 1750 tr/min
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.0000 po
- Type de sortieSolide
- Taille de sortie1.5000 po
- StyleA
- Débit maximal tr/min58.3 tr/min
- Couple de sortie maximal4063 po-lb
- Facteur de service1.0
- Série380
- Taille du réducteur du fabricant381
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CADRATIO=30/1|TYLE=A
- Numéro de catalogue du fabricant0220-78543
- Numéro CUP du fabricant662798592923
- CUP_NON662798592923
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids77.00 lb