Aperçu
- Couple élevé du manchon d’accouplement
- Excellentes caractéristiques d’équilibre
Spécifications
- Type de couplageRaccord rigide
- Taille de l’alésage0.8750 po
- Matériau de couplageBarre en acier
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Longueur totale2.0000 po
- SérieCS
- Taille du raccordCS 14
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCS 14
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289279593
- Poids1.07 lb
- MatérielBarre en acier
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides