Motion
M182682A(4A)

Magnaloy
M182682A(4A)

Adaptateur de moteur de pompe - montage horizontal, convient aux tailles de cadre 182TC/184TC/213TC/215TC/254TC/256TC/213UC/215UC/254UC/256UC , convient aux brides de pompe SAE-A
N° D’ARTICLE MI00799379
N° MFRM182682A(4A)
Prix125.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Magnaloy
M182682A(4A)

Adaptateur de moteur de pompe - montage horizontal, convient aux tailles de cadre 182TC/184TC/213TC/215TC/254TC/256TC/213UC/215UC/254UC/256UC , convient aux brides de pompe SAE-A
N° D’ARTICLE MI00799379
N° MFRM182682A(4A)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE MONTAGE POMPE/MOTEUR M182682A(4A)K

Spécifications

  • Position de montage
    horizontal
  • Taille du cadre
    182TC, 184TC, 213TC, 215TC, 254TC, 256TC, 213UC, 215UC, 254UC, 256UC
  • Distance face à face
    6.8100 po
  • Dégagement radial
    5.0000 po
  • Bride de pompe
    SAE-A
  • Motif de boulon
    2 Boulon/4 Boulon
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.25 po
  • Diamètre de la bride du moteur
    9.00 po
  • Diamètre du pilote de moteur
    8.50 po
  • Diamètre du trou de boulon
    17/32 po
  • Série
    182-3
  • Catalogue du fabricant
  • Hauteur
    8.45
  • Longueur
    12.75
  • Poids
    6.795
  • Largeur
    11.1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif