Motion
CS 16K
1235795 Accouplement de manchon de vis de fixation - Alésage de 1.0000 po, 2.0000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur totale, matériau en acier pour guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI00799389
N° MFRCS 16K
Prix195.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1235795 Accouplement de manchon de vis de fixation - Alésage de 1.0000 po, 2.0000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur totale, matériau en acier pour guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI00799389
N° MFRCS 16K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix195.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CS 16K MANCHON CPLG
  • Couple élevé du manchon d’accouplement
  • Excellentes caractéristiques d’équilibre

Spécifications

  • Type de couplage
    Raccord rigide
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po
  • Matériau de couplage
    Barre en acier
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Série
    CS
  • Taille du raccord
    CS 16
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS 16K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289269655
  • Poids
    1.85 lb, 1.9
  • Matériel
    Barre en acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif