Aperçu
- Couple élevé du manchon d’accouplement
- Excellentes caractéristiques d’équilibre
Spécifications
- Type de couplageRaccord rigide
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Matériau de couplageBarre en acier
- Diamètre extérieur2.1250 po
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Longueur totale3.0000 po
- SérieCS
- Taille du raccordCS 18
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCS 18
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289109616
- Poids2.24 lb
- MatérielBarre en acier
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides