Aperçu
- Couple élevé du manchon d’accouplement
- Excellentes caractéristiques d’équilibre
Spécifications
- Type de couplageRaccord rigide
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Matériau de couplageBarre en acier
- Diamètre extérieur2.1250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Longueur totale3.0000 po
- SérieCS
- Taille du raccordCS 18
- Numéro de catalogue du fabricantCS 18K
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289199686
- Poids2.23 lb
- MatérielBarre en acier
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides