Aperçu
- Couple élevé du manchon d’accouplement
- Excellentes caractéristiques d’équilibre
Spécifications
- Type de couplageRaccord rigide
- Taille de l’alésage1.2500 po
- Matériau de couplageBarre en acier
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Longueur totale4.0000 po
- SérieCS
- Taille du raccordCS 20
- Numéro de catalogue du fabricantCS 20K
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289309634
- Poids3.09 lb
- MatérielBarre en acier
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides