Aperçu
Spécifications
- Direction du débit4-Way
- Nombre de pilotesDouble pilote
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.63 Cv
- Plage de pression de fonctionnement+20 à +150 psi
- Plage de température de fonctionnement-40 à +150 °F
- Largeur totale2 po
- Hauteur totale2-3/8 po
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Matériau du jointNitrile
- Longueur totale3-1/8 po