Aperçu
Description du fabricant
CS 22 MANCHON CPLG
- Couple élevé du manchon d’accouplement
- Excellentes caractéristiques d’équilibre
Spécifications
- Type de couplageRaccord rigide
- Taille de l’alésage1.3750 po
- Matériau de couplageBarre en acier
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Longueur totale4.5000 po
- SérieCS
- Taille du raccordCS 22
- Numéro de catalogue du fabricantCS 22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289159673
- Poids4.40 lb
- MatérielBarre en acier
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5000 po
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité