Motion
M284862C(4C)

Magnaloy
M284862C(4C)

Adaptateur de moteur de pompe - montage horizontal, convient aux tailles de cadre 284TC/284TSC/286TC/286TSC/284UC/286UC , convient aux brides de pompe SAE-C
N° D’ARTICLE MI00799674
N° MFRM284862C(4C)
Prix200.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Magnaloy
M284862C(4C)

Adaptateur de moteur de pompe - montage horizontal, convient aux tailles de cadre 284TC/284TSC/286TC/286TSC/284UC/286UC , convient aux brides de pompe SAE-C
N° D’ARTICLE MI00799674
N° MFRM284862C(4C)
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
Prix200.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE MONTAGE POMPE/MOTEUR M284862C(4C)K

Spécifications

  • Position de montage
    horizontal
  • Taille du cadre
    284TC, 284TSC, 286TC, 286TSC, 284UC, 286UC
  • Distance face à face
    8.6900 po
  • Dégagement radial
    6.4000 po
  • Bride de pompe
    SAE-C
  • Motif de boulon
    2 Boulon/4 Boulon
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9.00 po
  • Diamètre de la bride du moteur
    11.00 po
  • Diamètre du pilote de moteur
    10.50 po
  • Diamètre du trou de boulon
    17/32 po
  • Série
    284-3
  • Catalogue du fabricant
  • Hauteur
    9.4
  • Longueur
    11.4
  • Poids
    11.5
  • Largeur
    11.7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif