Motion
09UCBN2A5.6AE

Falk (RRX)
09UCBN2A5.6AE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 5.686:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.3750 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00799721
N° MFR09UCBN2A5.6AE
Prix14,401.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
09UCBN2A5.6AE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 5.686:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.3750 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00799721
N° MFR09UCBN2A5.6AE
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
Prix14,401.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
09UCBN2A5.6A E ULTRAMITE 5.686:1

Spécifications

  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Ratio
    5.686:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Réduction
    Double
  • Montage
    Montage sur socle
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 625.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    18700 po-lb à 870 tr/min
  • Dimensions du boîtier
    18.11 x 14.65 x 15.51 po / 253 x 254 mm
  • Puissance d’entrée maximale
    118.000 ch à 3500 tr/min
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • Hauteur du boîtier
    15.51 po
  • Longueur du boîtier
    18.11 po
  • Largeur du boîtier
    14.65 po
  • CUP_NON
    782934056048
  • Poids
    327.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif